Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator AIRFUSION ARIA CTC, Rotorblatt-Ø 1220 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator AIRFUSION ARIA CTC
Deckenventilator AIRFUSION ARIA CTC
Deckenventilator AIRFUSION ARIA CTC
Artikel-Nr.:
     103-692149
Herst.-Nr.:
     107871
EAN/GTIN:
     9333509144045
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Deckenventilator AIRFUSION ARIA CTC, Rotorblatt-Ø 1220 mm, weiß.

Flache Aufbauhöhe, ideal für Deckenhöhen von 2,3 - 2,5 m und Räume bis 20 m². Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine schnelle Abkühlung. Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse. Leiser und laufruhiger Motor. Nicht zur Montage an schrägen Decken geeignet.

Der ARIA-CTC-Deckenventilator ist mit seinen verborgenen Flügelhalterungen anspruchsvoll gestaltet und überzeugt mit seinem einzigartigen Design. Dank seiner niedrigen Aufbauhöhe von knapp 20 cm ist er ideal für Räume mit Deckenhöhen von 2,3 - 2,5 m. Mit seinem Durchmesser von 1220 mm klimatisiert er Räume bis 20 m². Das Gehäuse und die Flügel sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Ventilator hat eine Sommer- und Winter-Funktion, der über einen Schiebeschalter am Gehäuse eingestellt werden kann. Dadurch wird im Sommer ein kühler Luftstrom erzeugt und die warme Luft im Winter gleichmäßig im Raum verteilt. Die Sommer-Winter-Funktion spart sogar Heizkosten. Neigungswinkel der Flügel: 11°. Lieferung inkl. Fernbedienung. Leistungsdaten: Stufe 1 = 111 U/min. Stufe 2 = 185 U/min. Stufe 3 = 240 U/min.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1220 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Flügelfarbe:
weiß
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
240 U/min
Luftvolumen max.:
156 m³/h
Leistung:
0.047 kW
Schalldruck LP (-3 m):
35 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: 692149 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,98*
€ 163,64*
1 Tag
1
€ 12,00*
ab € 130,91*
€ 164,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.