Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Aria CTC Weiß 122 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Aria CTC Weiß 122 cm
Deckenventilator Aria CTC Weiß 122 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-212999
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     212999
EAN/GTIN:
     9333509144045
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator weiß
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 122 cm
  • Gehäusefarbe: weiß (Kunststoff)
  • Flügelfarbe: weiß (Kunststoff)
  • Neigungswinkel der Flügel: 11°
  • max. Stromaufnahme Motor: 47 Watt
  • Umdrehungen pro Minute: 111 / 185 / 240
  • max. Luftstrom: 156 m³/min
  • Abstand Decke bis Flügelblätter: 19 cm
  • Gesamthöhe: 21 cm
  • nicht zur Montage an schrägen Decken geeignet
  • Winter- und Sommerbetrieb über Schiebeschalter am Gehäuse
  • inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Gewicht: 5 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,34*
€ 162,55*
Lager 83JBB
1
€ 12,00*
ab € 130,40*
€ 163,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,97*
€ 310,73*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.