| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-693579 Herst.-Nr.: eav-x5 EAN/GTIN: 4251924705601 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenvernichter, Auffangvolumen 18 l, Partikel, 4 x 35 mm.
Gut lesbare LED-Anzeige. Intuitiv bedienbar durch komfortable Start-/Stopp-Automatik. Sichtfenster zur schnellen Füllstandkontrolle. Müheloses Entleeren.
Preiswert, praktisch und kompakt: Aktenvernichter mit Partikelschnitt für die Nutzung direkt am Arbeitsplatz. Verfügt über ein separates CD-Schneidwerk und ist leise im Betrieb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399): | P-4, O-1, T-2, E-2, F-1 | Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²): | 5 Stück | Schnittart: | Partikel | Streifenbreite / Partikelgröße: | 4x35 mm mm | Auffangvolumen: | 18 Liter | Schnittgut: | Papier, CDs/DVDs | Höhe: | 450 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, HSM, 693579 49 (eav-x5), Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Papiershredder, Reißwolf, Reißwölfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |