| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-693591 Herst.-Nr.: AV1501 EAN/GTIN: 4251924702907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenvernichter mit Auto-Feed, Auffangvolumen 34 l, Partikel, 4,5 x 30 mm.
Hochwertige Qualität Made in Germany. Parallelbetrieb: praktische Auto-Feed-Funktion in Kombination mit manueller Papierzufuhr nutzbar. Geschützte Daten: keine Entnahme von Dokumenten aus Stapeleinzug möglich. Zuverlässiger Blatteinzug mit Anti-Papierstau-Funktion. Intuitiv durch Multifunktionstaste mit Start-/Stopp-Automatik bedienbar. Sichtfenster zur schnellen Füllstandkontrolle.
Leiser, energiesparender Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug (Auto-Feed) für eine komfortable und schnelle Bedienung. Mit abschließbarem Magazin zum Schutz vor unberechtigter Dokumententnahme. Schreddert Einzelpapier sowie Papierstapel bis zu 500 Blatt mühelos und zeitsparend. Auf Rollen für den mobilen Einsatz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399): | P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 | Schnittleistung Autofeed max.: | 500 Stück | Schnittart: | Partikel | Streifenbreite / Partikelgröße: | 4,5x30 mm mm | Auffangvolumen: | 34 Liter | Höhe: | 740 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, 693591 49 (AV1501), Datenschredder, Datenshredder, Papiershredder, Reißwolf, Reißwölfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |