Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauben-Schrumpfmaschine Minima, für Produkte bis 340 x 230 x 120 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauben-Schrumpfmaschine Minima
Hauben-Schrumpfmaschine Minima
Artikel-Nr.:
     103-693624
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     hsm1
EAN/GTIN:
     4251924709647
Suchbegriffe:
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Schrumpfhaubenkonfektionierer
Hauben-Schrumpfmaschine Minima, für Produkte bis 340 x 230 x 120 mm, grau.

Hochwertige Präsentation Ihrer Ware. Max. Leistung: 1,2 kW. Saubere, enganliegende Verschrumpfung. Einfach und schnell zu bedienen. Zehn Arbeitsprogramme einstellbar. Mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf. Metallgehäuse. Für Produkte bis 340 x 230 x 120 mm. Für Folienrollen bis 250 mm Durchmesser und 350 mm Breite.

Mit dieser Schrumpfmaschine sind Ihre Produkte im Handumdrehen sauber gebündelt und ansprechend präsentiert. Das kompakte Tischgerät für ein sauberes, perfektes Schrumpfergebnis. Ideal zum Einschweißen von kleineren und mittleren Gegenständen wie z.B. Spielwaren, Schachteln, DVDs etc. Perfekt auch zum Bündeln von Produkten (z.B. zwei Tassen, Papier und Stift etc.).
Weitere Informationen:
Brennleistung:
1.2 kW
Gewicht:
36 kg
Länge:
380 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
370 mm
Für Rollenbreite:
35 mm
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaubenmaschine, Folienschrumpf-Gerät, Folienschrumpfgerät, Handschrumpfgerät, Schrumpfgerät, Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, haubenschrumpfgerät, 693624 49 (hsm1), Schlauchfolie, Schlauchfolien, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschinen, Wickelfolie, Wickelfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.400,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.522,84*
€ 3.002,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.466,51*
€ 2.935,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.441,84*
€ 2.905,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.414,07*
€ 2.872,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,67*
€ 2.856,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.