Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauben-Schrumpfmaschine Minipack, für Produkte bis 400 x 250 x 160 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauben-Schrumpfmaschine Minipack
Hauben-Schrumpfmaschine Minipack
Hauben-Schrumpfmaschine Minipack
Artikel-Nr.:
     103-693628
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     hsm3
EAN/GTIN:
     4251924709654
Suchbegriffe:
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Schrumpfhaubenkonfektionierer
Hauben-Schrumpfmaschine Minipack, für Produkte bis 400 x 250 x 160 mm, grau.

Hochwertige Präsentation Ihrer Produkte. Max. Leistung: 2,6 kW. Saubere, enganliegende Verschrumpfung. Einfach und schnell zu bedienen. Zehn Arbeitsprogramme zur Auswahl. Mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf. Metallgehäuse. Für Waren bis 400 x 250 x 160 mm. Für Folienrollen bis 250 mm Durchmesser und 500 mm Breite.

Praktische Schrumpfmaschine zum Einschweißen und Bündeln von Produkten in Folie. Mit Rollenfüßen für den mobilen Einsatz. Ideal zum Einschweißen von Produkten bis 400 x 250 x 160 mm (z.B. Spielwaren, Schachteln, DVDs etc.). Perfekt auch zum Bündeln von Waren (z. B. Tassen, Papier, Stifte etc.) für eine ansprechende Warenpräsentation.
Weitere Informationen:
Brennleistung:
2.6 kW
Gewicht:
75 kg
Länge:
420 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
112 mm
Für Rollenbreite:
50 mm
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaubenmaschine, Folienschrumpf-Gerät, Folienschrumpfgerät, Handschrumpfgerät, Schrumpfgerät, Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, haubenschrumpfgerät, 693628 49 (hsm3), Folienschrumpfgeräte, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschinen, Wickelfolie, Wickelfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.939,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.100,26*
€ 3.689,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.035,13*
€ 3.611,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.004,78*
€ 3.575,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.966,86*
€ 3.530,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.939,36*
€ 3.497,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.