Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, kräfteschonend, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Packband
PVC-Packband
Artikel-Nr.:
     103-694240
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     SG50
EAN/GTIN:
     4260069662137
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband, kräfteschonend, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.

Extra leise und soft abrollend. Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C. Kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -20 °C.

Universelles PVC-Verpackungsband für den Verschluss handelsüblicher Kartonagen. Extrem leicht und leise abrollbar. Mit geprägter Hart-PVC-Folie als Trägermaterial.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
braun
Materialstärke:
55 µm
Palettenmenge:
330 VE
Produkttyp:
PVC-Packbänder
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-packband braun, pvc packband, 694240 49 (SG50), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,48334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.