Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > PVC-Packband

  pvc packband  (668 Angebote unter 28.290.562 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „pvc packband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PVC-Packband"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   45   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema pvc packband
^

PVC-Klebeband – Hohes Haftungsvermögen und vielfältige Funktionalität

Unter den Büroklebemitteln hat sich rund um den Schreibtisch neben den Klebestreifen und Klebepads auch das PVC-Klebeband bewährt. Gegenüber dem PP-Klebeband weisen Klebebänder auf Basis des Polyvinylchlorids oft eine höhere Klebefähigkeit und ein besseres Haftungsvermögen auf unterschiedlichen Oberflächen auf. Am Packtisch von Packstationen kann die sichere Verschlusstechnik des PVC-Klebebandes schwere Kartonagen, Postkartons sowie Standard Kartons mit einem hohen Füllgewicht verkleben. Dieses gilt inklusive schwerer Füllstoffe und Polstermaterialien wie Schrenzpapier und Papierpolster zur Warensicherung empfindlicher Waren und Packgüter. Die Breite, Länge und Verpackungseinheit als relevante Auswahlkriterien richten sich nach dem individuellen Bedarf.

Perfekt für Markierungen und Kennzeichnungen

Das PVC-Klebeband wird häufig im Innen- und Außenbereich als Bodenmarkierungsband für Linienmarkierungen heran gezogen, um Gefahrenbereiche wie beispielsweise Baustellen zu kennzeichnen oder abzusperren. Auch im Lager, in Krankenhäusern, Fabriken, als Element der Sporthallenausstattung und in der Industrie werden die Markierungen, beziehungsweise Markierungshilfen regelmäßig verwendet. Unterschiedliche Farben dienen dabei als eindeutige Kennzeichnung und hat eine hohe Signalwirkung. Fluoreszierendes bedrucktes PVC-Packband fungiert häufig als auffälliges Markierungsband für nicht bruchsicheres und besonders empfindliches Frachtgut. Neben der sicheren Verschlusstechnik des PVC-Bandes kann dieses als Signal-Klebeband für die Verpackungen verwendet werden, um auf eine vorsichtige Behandlung beim Versand und bei der Abfertigung durch den Zoll hinzuweisen. Es stehen verschiedene Bänder mit den passenden Warnungen zur Auswahl.

Optimal für die manuelle und maschinelle Verarbeitung

PVC-Klebeband mit Natur-Kautschuk als Klebemittel kann mittels manuellem Packbandabroller vielseitig für die Fixierungen von Versandkartons und Wellpappe angewendet werden. Das Packklebeband lässt sich auch als Automaten-Klebeband mitunter für Kartonverschließmaschinen und Verpackungsmaschinen einsetzen. Besondere Ausführungen eignen sich dank nicht leitender Spezifikationen als Elektroisolierband für die Primärisolierung und Schutzummantelung von Kabelabzweigungen im Rahmen der Elektroinstallation.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.