Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Maschinenklebeband, Naturkautschuk, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Maschinenklebeband
PP-Maschinenklebeband
Artikel-Nr.:
     103-694249
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     ppn990t
EAN/GTIN:
     4251924714696
Suchbegriffe:
Automaten-Klebeband
Automatenklebeband
Maschinen-Klebeband
Maschinenklebeband
PP-Maschinenklebeband, Naturkautschuk, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.

Leicht abrollbar. Sehr hohes Kleb- und Haftvermögen. Extrem reißfest. Auch bedruckt lieferbar.

Spezielles, extrem reißfestes PP-Klebeband für den Einsatz in Kartonverschließmaschinen. Maßgeschneidert für den Einsatz in allen gängigen halb- und vollautomatischen Kartonverschließmaschinen bei einer komfortablen Länge von 990 m.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
990 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
50 µm
Palettenmenge:
36 VE
Produkttyp:
Maschinenklebebänder
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, 694249 49 (ppn990t), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 21,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,63*
€ 197,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,93*
€ 193,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 161,31*
€ 191,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,40*
€ 181,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,39*
€ 173,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,50*
€ 155,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.