| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-694264 Herst.-Nr.: N60b EAN/GTIN: 4251924712784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nassklebeband, Papiergewicht 60 g/m², VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 60 mm.
Lösungsmittelfrei, sehr reißfest. Extrem stabil, klimaunabhängig. Gleichmäßig und leise abrollbar. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Für staubige Oberflächen geeignet. Auch bedruckt lieferbar.
Umweltschonende Nassklebebänder für besonders sichere Klebeverbindungen. Die Befeuchtung des Bandes aktiviert den Klebstoff so, dass er sich vollflächig mit der Kartonoberfläche verbindet. Umweltfreundliche Entsorgung über den Altpapierkreislauf - das Packband muss nicht vom Karton gelöst werden. Mit wasserlöslichen Farben individuell bedruckbar. Zur Manipulations- und Transportsicherung: ideal für wertvolle oder schwere Packstücke. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klebeart: | Pflanzenleim | Trägermaterial: | Papier | Bandbreite: | 60 mm | Bandlänge: | 200 m | Farbe: | braun | Palettenmenge: | 64 VE | Produkttyp: | Nassklebebänder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 60mmx200m, papier klebeband, papier-packband 200m, terra, 694264 49 (N60b), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Nassklebebänder, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |