| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694884 Herst.-Nr.: RMF4 EAN/GTIN: 4251924716706 |
| |
|
| | |
| Faltentasche, aus 100% Recyclingpapier, VE 200 Stk, LxB 410 x 260 mm.
Entsorgung im Altpapierkreislauf, 100% recyclingfähig. Klimaneutrale Produktion aus Recyclingpapier. Praktischer Fix-Verschluss mit Papierabdeckband. Platzsparende Kartonagenalternative. Doppellagiges Recyclingpapier braun.
Aus 100% recyceltem Material. Clever und kostengünstig verschicken: Die Faltentasche aus recyceltem Papier für unterschiedlichste Versandwaren. Dokumente, Kataloge oder auch kleine Produkte lassen sich mit der stabilen Versandtasche aus doppellagigem Recyclingpapier zuverlässig versenden. Ersetzen Sie damit Kleinkartonagen und sparen Sie Lagerfläche sowie Portokosten. Die Papierfaltentasche lässt sich einfach befüllen und dank Selbstklebung blitzschnell verschließen. Rohstoff aus FSC-zertifizierter Waldwirtschaft. Klimaneutral hergestellt durch die Fa. ClimatePartner (unterstützt Klimaschutzprojekte Waldschutz z. B. April Salumei, Papua-Neuguinea). Kompensation durch unterstütze Klimaschutzprojekte von 5802 kg CO 2 -Äquivalente. Weitere Informationen: | | Format: | B4+ | Länge: | 410 mm | Breite: | 260 mm | Höhe: | 70 mm | Material: | 100% Recyclingpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 hk braun, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, terra, 694884 49 (RMF4), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |