| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-696033 Herst.-Nr.: PP50-17 EAN/GTIN: 4251924714276 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PP-Warnklebeband, Aufdruck Palette, bitte nicht belasten!, VE 36 Stk, Bandbreite 50 mm.
Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft. Deutscher und englischer Aufdruck. Wichtig, um z.B. im Schadensfall Ihre Ansprüche aus Transportversicherungen aufrecht zu erhalten. Auch individuell bedruckt lieferbar. Relativ leise abrollbar.
Zuverlässiges Warn-Klebeband mit Standardaufdruck zum auffälligen Verschließen und Kennzeichnen Ihrer Kartonagen. Ideal zur Sicherung von Versandverpackungen aller Art bei gleichmäßigen, moderaten Transportbedingungen. Für die effektive Platzierung von Warn-Hinweisen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klebeart: | Acrylat | Trägermaterial: | PP | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Farbe: | orange | Aufdruck: | Palette, bitte nicht belasten! | Materialstärke: | 28 µm | Produkttyp: | Warnklebebänder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warn-klebeband 50mmx66m orange, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, 696033 49 (PP50-17), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |