Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, Premium, VE 2500 Stk, Format A4, 80 g/m².


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier
Kopierpapier
Artikel-Nr.:
     103-697402
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     kopa4
EAN/GTIN:
     4260069662526
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier, Premium, VE 2500 Stk, Format A4, 80 g/m².

Premium-Varianten sind uneingeschränkt alterungsbeständig. Exzellente Druckergebnisse durch sehr gute Laufeigenschaft. Hochweißes Papier, gute Stabilität und angenehme Haptik.

Hochwertiges Multifunktionspapier. Optimal für den perfekten Duplex-, Inkjet- oder Laserdruck sowie zum Kopieren und Faxen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
A4
Material:
Papier
Grammatur:
80 g/m²
Produkttyp:
Kopierpapier, Blöcke, Haftnotizen
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, 697402 49 (kopa4), Druckerpapiere, Kopierpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,01212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,26*
€ 50,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,73*
€ 47,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,28*
€ 36,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.