| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-699259 Herst.-Nr.: 799-2 EAN/GTIN: 4260069661086 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ordner-Karton, für 2 - 3 Ordner mit Selbstklebeverschluss, Innenmaße 330 x 290 x 148 mm, ab 10 Stk.
Versandgeeignet. Seitliche Innenlaschen gewähren eine variable Befüllung. Selbstklebeverschluss, Aufreißperforation.
Ordner-Versandkarton für die Archivierung und den Versand von schmalen und breiten Ordnern. Aus stabiler Wellpappe, mit Selbstklebeverschluss. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innenlänge: | 330 mm | Innenbreite: | 290 mm | Innenhöhe: | 148 mm | Material: | Wellpappe | Wellpappe: | 1-wellig | Farbe: | braun | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 699259 49 (799-2), Archivbox, Archivboxen, Archivschachteln, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordner-Karton, Ordnerkartons, Pappkarton, Pappkartons, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |