Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, mit integriertem Tragegriff, Gestell schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe
Stehhilfe
Stehhilfe
Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-701312
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11003
EAN/GTIN:
     4260046923893
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Stehhilfe, mit integriertem Tragegriff, Gestell schwarz.

Mit integriertem Tragegriff. Gasfeder-Höhenverstellung 610 - 880 mm . Sitz aus PU-Schaum - besonders robust und unempfindlich. Großer Höhenverstellbereich mit Gasdruckfeder. Stabiles Stahl-Fünffußgestell mit Bodengleitern.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Stahl, epoxidharzbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
610 - 880 mm
Sitzbreite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, meychair, 701312 49, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,28*
€ 109,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,12*
€ 111,46*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 97,34*
€ 117,28*
Lager 103
28
Frei Haus
ab € 99,36*
€ 122,18*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,90*
€ 153,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
61012
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.