Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED-Flexarm-Punktleuchte IP20, LED-Ausführung 3 x 1,5 W, mit Magnetfuß.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-701314
Hersteller:
SIS-Licht
Herst.-Nr.:
675.90
EAN/GTIN:
4003682675906
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Flexarm-Punktleuchte IP20, LED-Ausführung 3 x 1,5 W, mit Magnetfuß.
Helles, konzentriertes Licht, direkt am Arbeitsplatz. Flexibler und robuster, 520 mm langer Metallspiralschlauch für eine schnelle und flexible Lichtpositionierung. Universell einsetzbar für Arbeitsplätze und Maschinen mit normalen Umgebungsbedingungen.
Leuchtenkopf und Trafogehäuse aus schlagfestem Kunststoff (GFK). Drei 1,5-Watt-Hochleistungs-LEDs kaltweiß. Schalter im Leuchtenkopf. Im Betriebsgerät integrierter LED-Konverter (CC), Steckertyp Eurostecker (CEE 7/16), Netzanschluss mit 1,8 m PVC-Kabel, Aufschraubflansch 70 x 70 mm.
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
4,5 Watt
Leuchtmittel:
LED
Anschlussspannung:
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP20
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Anschlusskabel:
1.8 m
Lampenfuß:
mit Magnetfuß
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
arbeitsplatzleuchte ip20
,
701314 49
,
Arbeitslampe
,
Arbeitslampen
,
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsleuchten
,
Arbeitsplatzlampen
,
Arbeitsplatzleuchten
,
Lampe
,
Lampen
,
LED-Lampe
,
LED-Lampen
,
LED-Leuchte
,
LED-Leuchten
,
Leuchte
,
Leuchten
,
Universalleuchte
,
Universalleuchten
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 173,89*
€ 220,99*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,01*
€ 248,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tischklemme, zum Aufschrauben, 0 - 44 mm.
SIS-Licht
007.90
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen