Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexarmleuchte, IP 20, mit Magnetfuß, 100-260 V/ 50-60 Hz | ZB0312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexarmleuchte, IP 20, mit Magnetfuß, 100-260 V/ 50-60 Hz | ZB0312
LED-Flexarmleuchte, IP 20, mit Magnetfuß, 100-260 V/ 50-60 Hz | ZB0312
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-ZB0312
Hersteller:
     Batz
Herst.-Nr.:
     675.90-1 + 008.90
EAN/GTIN:
     4003682675906
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Flexarmleuchte, IP 20, mit Magnetfuß, 100-260 V/ 50-60 Hz | ZB0312

LED-Flexarmleuchte
mit Magnetfuß
Schutzart IP 20
inkl. 3 LEDs mit 1 W
30° Abstrahlungswinkel
Flexarm 520 mm
Leuchtenfuß 100 mm
Schalter, elektr. LED-Konverter
ca. 1,8 m Zuleitung
100-260 V/ 50-60 Hz
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Leuchtentyp:
Tischleuchten
Dimmbarkeit:
Nicht dimmbar
Leuchtmittel:
3 x 1 W LED
Lichtstärke Lux:
ca. 4500 (Messabstand 0,5 m)
Verkaufseinheit:
VE
Befestigung:
Magnetfuß
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 216,74*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,91*
€ 243,09*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIS-Licht
007.90
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.