Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltschachtel aus Vollpappe, 500 g/m², VE 100 Stk, Innenmaße 80 x 60 x 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltschachtel aus Vollpappe
Faltschachtel aus Vollpappe
Faltschachtel aus Vollpappe
Artikel-Nr.:
     103-701407
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     szf10
EAN/GTIN:
     8057714369758
Suchbegriffe:
701407 49 (szf10)
Karton
Kartonage
Kartonagen
Faltschachtel aus Vollpappe, 500 g/m², VE 100 Stk, Innenmaße 80 x 60 x 50 mm.

Schnell und einfach aufgerichtet. Flache Anlieferung.

Vielseitig verwendbare Faltschachtel in Weiß mit praktischem Steckverschluss. Kleine Gegenstände sind in diesen Faltschachteln gut verpackt oder übersichtlich vorsortiert. Im Handumdrehen aufgebaut bieten die Boxen Platz für Kleinteile, Warenproben, Schmuck, Kosmetikartikel und vieles mehr. Außerdem sind die Faltschachteln in elegantem Weiß perfekt geeignet für Werbegeschenke und kleine Präsente.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
80 mm
Innenbreite:
60 mm
Innenhöhe:
50 mm
Material:
Vollpappe
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 37,20*
€ 44,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,76*
€ 38,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.