Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Stülpdeckelkarton
>
Artikel
Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 227 x 155 x 110 mm, A5, braun, ab 20 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-702266
Hersteller:
TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
183-8
EAN/GTIN:
8057711831142
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 227 x 155 x 110 mm, A5, braun, ab 20 Stk.
Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Individuell einstellbare Höhe, vielseitig einsetzbar. Einfache Montage, leichtes Öffnen. Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Boden und Deckel zum Krempeln.
2-teiliger Stülpdeckelkarton mit variabler Füllhöhe. Für alle DIN-Formate geeignet. Ideal für Druckerzeugnisse, Mustersendungen, Ersatzteile, Textilien etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
227 mm
Innenbreite:
155 mm
Innenhöhe:
110 mm
Material:
Wellpappe
Format:
A5
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stülpkarton
,
Wellpapp Stülpdeckelkarton
,
Wellpappe Stülpdeckelkarton
,
stülpdeckelkarton braun
,
stülpdeckel karton
,
stülpdeckelkarton 227x155x110
,
702266 49 (183-8)
,
Deckelkarton
,
Deckelkartons
,
Karton
,
Kartonage
,
Kartonagen
,
Kartons
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Stülpboxen
,
Stülpdeckelkartons
,
Stülpdeckelschachteln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen