Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedbox Karton duo, 1-wellig, LxBxH 430 x 300 x 200 mm, A3, ab 8 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speedbox Karton duo
Speedbox Karton duo
Speedbox Karton duo
Speedbox Karton duo
Artikel-Nr.:
     103-702820
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     spx25-duo
EAN/GTIN:
     8057714369130
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Speedbox Karton duo, 1-wellig, LxBxH 430 x 300 x 200 mm, A3, ab 8 Stk.

In weniger als 6 Sekunden aufgebaut. Mehr als 50 % Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Wellpapp-Faltkartons. Einfacher Verschluss ohne Packband für Hin- und Rückversand. Leichtes Öffnen durch Aufreißfaden. Lange Außen- und Innenklappen gegen unbefugten Zugriff. Recyclingfähig und RESY-lizenziert.

Schnelligkeit für Hin- und Rückversand: Sekundenschnell aufgerichteter Versandkarton mit 2fachem Selbstklebeverschluss für besonders komfortable Retouren. Unser Speedbox-Karton flow duo punktet in Sachen Geschwindigkeit, Materialeinsparung und Kundenfreundlichkeit: Dank Blitzboden richtet sich der Karton automatisch auf und ist in weniger als 6 Sekunden versandfertig. Der Vergleich mit herkömmlichen Wellpapp-Faltkartons bringt eine Zeitersparnis von durchschnittlich mehr als 50%. Der 2fache Selbstklebeverschluss spart Packband - sowohl für den Hin- wie Rückversand. Ideal für leichte, bis mittelschwere Waren.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
430 mm
Innenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
1.3
Format:
A3
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, flow, 702820 49 (spx25-duo), Aufrichtekartons, Höhenriller, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartonriller, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.