Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedbox Karton duo, 1-wellig, LxBxH 213 x 153 x 109 mm, A5, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speedbox Karton duo
Speedbox Karton duo
Speedbox Karton duo
Speedbox Karton duo
Artikel-Nr.:
     103-702827
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     spx3-duo
EAN/GTIN:
     8057714369147
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Speedbox Karton duo, 1-wellig, LxBxH 213 x 153 x 109 mm, A5, ab 30 Stk.

In weniger als 6 Sekunden aufgebaut. Mehr als 50 % Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Wellpapp-Faltkartons. Einfacher Verschluss ohne Packband für Hin- und Rückversand. Leichtes Öffnen durch Aufreißfaden. Lange Außen- und Innenklappen gegen unbefugten Zugriff. Recyclingfähig und RESY-lizenziert.

Schnelligkeit für Hin- und Rückversand: Sekundenschnell aufgerichteter Versandkarton mit 2fachem Selbstklebeverschluss für besonders komfortable Retouren. Unser Speedbox-Karton flow duo punktet in Sachen Geschwindigkeit, Materialeinsparung und Kundenfreundlichkeit: Dank Blitzboden richtet sich der Karton automatisch auf und ist in weniger als 6 Sekunden versandfertig. Der Vergleich mit herkömmlichen Wellpapp-Faltkartons bringt eine Zeitersparnis von durchschnittlich mehr als 50%. Der 2fache Selbstklebeverschluss spart Packband - sowohl für den Hin- wie Rückversand. Ideal für leichte, bis mittelschwere Waren.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
213 mm
Innenbreite:
153 mm
Innenhöhe:
109 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
1.3
Format:
A5
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.