Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1300 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035
Schwerlast-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035
Schwerlast-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     103-704290
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     704290
EAN/GTIN:
     4061753023834
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schwerlast-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1300 x 800 mm.

Für robuste Beanspruchung und hohe Lasten. Besonders stabil durch Grundregal-Bauweise. Hochwertige Oberflächen, Böden und Pfosten verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035.

Fachböden Längsseiten in Kastenform 40 mm hoch abgekantet. Querseiten mit C-förmiger 3-fach-Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Pfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Höhenverstellraster für Fachböden 25 mm.

Nur in Grundregal-Bauweise - auch bei mehreren Regalfeldern nebeneinander. Feldlast max. 2450 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
1400 kg
Regalhöhe:
1500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt und kunststoffbeschichtet
Konstruktion:
verschraubt
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, eurokraft schwerlast-rohrregal grundregal, schwerlastregal, schwerlastregal eurokraft, eurokraft pro, 704290 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale, Schwerlastregale, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,79*
€ 504,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,03*
€ 476,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,70*
€ 406,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.