Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber VERIBOR®, 2-Kopf-Kunststoff-Körper mit beweglichen Köpfen, Tragfähigkeit 35 kg, Scheiben-Ø 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugheber VERIBOR®
Saugheber VERIBOR®
Artikel-Nr.:
     103-704521
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     602.201G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
saugheber tragkraft 35kg
Saugheber VERIBOR®, 2-Kopf-Kunststoff-Körper mit beweglichen Köpfen, Tragfähigkeit 35 kg, Scheiben-Ø 120 mm.

Für gewölbte Scheiben. Geeignet für gasdichte Oberflächen. Sicherer Halt und komfortabler Transport.

Die beiden beweglichen Gelenkköpfe sind die ideale Lösung für den Transport oder das Einsetzen von gebogenen Materialien, wie z. B. Front- oder Heckscheiben. Für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen.
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
120 mm
Tragfähigkeit:
35 kg
Anzahl Scheiben:
2 Stück
Material:
Kunststoff-Körper
Produkttyp:
Saugheber
Ausführung:
Kipphebel
Für Oberfläche:
gewölbt
Tragrichtung:
parallel
Weitere Suchbegriffe: Bohle, 704521 49, Hebegerät, Hebegeräte, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.