Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal, 3 Universal-, 2 Verstell-, 2 Auszugböden, Grundfeld.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenregal
Schubladenregal
Schubladenregal
Schubladenregal
Artikel-Nr.:
     103-705366
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.653.000
EAN/GTIN:
     7612269014471
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Grund-Regal
Grundregal
Schubladenregal, 3 Universal-, 2 Verstell-, 2 Auszugböden, Grundfeld.

Stabiles Qualitätsregal und hochwertiger Schubladenschrank in Einem! Modulares und ausbaufähiges System für anspruchsvolle Lageraufgaben. Schwere Industriequalität für langlebigen Profieinsatz. Sehr hohe Belastbarkeit durch massive Bauweise.

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012. Zentralverschluss inkl. 2 Schlüssel. Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen. 3 Universalböden, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden, 1 Rückwand, 2 Seitenwände. Schubladenschränke mit traversenlosem Differentialauszug (100% ausziehbar). Tragkraft 200 kg.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Farben - vielfach ohne Mehrpreis - auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
706 mm
Innenausstattung:
3 Universalböden, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden, 1 Rückwand, 2 Seitenwände
Weitere Suchbegriffe: M251 Regal, Regal M251, Schubladenregal M251, Schubladenregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, grundregal, LISTA, 705366 49, Regal, Regale, Regalschrank, Regalschränke, Regalschranksystem, Regalschranksysteme, Schrank, Schränke, Schrankregal, Schrankregale, Schubladenregale, Schwerlastregal, Schwerlastregale, Schwerlastschrank, Schwerlastschränke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.758,26*
€ 1.906,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.726,32*
€ 1.906,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.761,61*
€ 1.918,87*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.761,60*
€ 1.943,82*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,66*
€ 1.982,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.906,31*
€ 2.268,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,19*
€ 2.208,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.837,64*
€ 2.186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,97*
€ 2.131,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,23*
€ 2.088,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,32*
€ 2.054,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
70.654.000
ab € 1.307,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.