Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
M251 Regal
>
Artikel
Schubladenregal, 3 Universal-, 2 Verstellböden, 7 Schubladen, Grundfeld.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-705370
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
70.657.000
EAN/GTIN:
7612269014518
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M251 Regal
Regal M251
Schubladenregal, 3 Universal-, 2 Verstellböden, 7 Schubladen, Grundfeld.
Stabiles Qualitätsregal und hochwertiger Schubladenschrank in Einem! Modulares und ausbaufähiges System für anspruchsvolle Lageraufgaben. Schwere Industriequalität für langlebigen Profieinsatz. Sehr hohe Belastbarkeit durch massive Bauweise.
Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012. Zentralverschluss inkl. 2 Schlüssel. Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen. 3 Universalböden, 2 Verstellböden, 7 Schubladen (Höhe 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 2 x 200 mm), 1 Rückwand, 2 Seitenwände. Schubladenschränke mit traversenlosem Differentialauszug (100% ausziehbar). Tragkraft 200 kg (bei Höhe 50 mm 75 kg).
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Farben - vielfach ohne Mehrpreis - auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
706 mm
Innenausstattung:
3 Universalböden, 2 Verstellböden, 7 Schubladen (Höhe 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 2x200 mm), 1 Rückwand, 2 Seitenwände
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schubladenregal M251
,
Schubladenregal
,
lista grundregal
,
m251 regal
,
grundregal höhe 2200 mm
,
LISTA
,
705370 49
,
Regal
,
Regale
,
Regalschrank
,
Regalschränke
,
Regalschranksystem
,
Regalschranksysteme
,
Schrank
,
Schränke
,
Schrankregal
,
Schrankregale
,
Schubladenregale
,
Schwerlastregal
,
Schwerlastregale
,
Schwerlastschrank
,
Schwerlastschränke
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.774,59*
€ 2.887,05*
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.723,30*
€ 2.887,06*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.773,12*
€ 2.894,47*
Lager 4682
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.879,61*
€ 3.001,11*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.946,16*
€ 3.059,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.887,06*
€ 3.435,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.811,52*
€ 3.345,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.783,41*
€ 3.312,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.745,08*
€ 3.266,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.723,30*
€ 3.240,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schubladenregal, 3 Universal-, 2 Verstellböden, 7 Schubladen, Anbaufeld.
Lista
70.658.000
ab € 2.289,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen