Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal 2200mm GF R7035/R5012 70.657.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenregal 2200mm GF R7035/R5012 70.657.000
Schubladenregal 2200mm GF R7035/R5012 70.657.000
Schubladenregal 2200mm GF R7035/R5012 70.657.000
Schubladenregal 2200mm GF R7035/R5012 70.657.000
Schubladenregal 2200mm GF R7035/R5012 70.657.000
Schubladenregal 2200mm GF R7035/R5012 70.657.000
Schubladenregal 2200mm GF R7035/R5012 70.657.000
Artikel-Nr.:
     6C8MS-256664
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70657000
EAN/GTIN:
     7612269014518
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M251 Regal
Regal M251
Schubladenregal (H 2200 mm) mit 3 Universal-/2 Verstellböden, 7 Schubl. (1x 50/75/100/125/150 mm, 2x 200 mm), 1 Rück-/2Seitenwände

Hohes Lagervolumen
Auf geringer Fläche durch effiziente Ausnutzung der Regalfelder und Raumhöhen.
Pro Regalfeld ist die Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen in Schubladen und von großen, schweren Einzelteilen in offenen Fächern möglich.
Masive und stabile Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest, beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
Schubladen
Mit Differenzialauszug. Traversenlos geführt.
100 % Vollauszug.
Nutzfläche: BxT 918x612 mm.
Tragkraft: 75/200 kg.
Einzelschubladensperre für Schubladeneinbau: serienmäßig.
Auszugböden
100 % Vollauszug.
Tragkraft: 75/200 kg.
Höhenverstellung: im 25-mm-Raster.
Universalböden
Tragkraft: 250 kg.
Verschraubung erfolgt am Säulenrahmen.
Verstellböden
Tragkraft: 200 kg.
Nutzmaß: BxT 970x701 mm.
Werden mittels Träger in den Säulenrahmen eingehängt und
können in der Höhe verstellt werden.
Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
LISTA Einheiten: 54x36 E.
Ausführung
3 Universalböden.
2 Verstellböden.
7 Schubladen, Höhe 50/75/100/125/150/2x 200 mm.
1 Rückwand.
2 Seitenwände (nur bei Grundfeld).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundfeld
Breite x Tiefe:
1117x706 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M251, Schubladenregal, lista grundregal, m251 regal, grundregal höhe 2200 mm, 30304252, Lagertechnik, Lista, Regale, Schubladenregale
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.767,02*
€ 2.969,53*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.714,85*
€ 2.969,54*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.763,30*
€ 2.977,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.887,68*
€ 3.087,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.946,02*
€ 3.147,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.977,20*
€ 3.542,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.919,55*
€ 3.474,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.919,26*
€ 3.473,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.831,52*
€ 3.369,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.829,40*
€ 3.366,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.787,33*
€ 3.316,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.787,06*
€ 3.316,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.763,30*
€ 3.288,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
70.658.000
ab € 2.298,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.