Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden, Tragkraft 200 kg, höhenverstellbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugboden
Auszugboden
Auszugboden
Artikel-Nr.:
     103-705378
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.224.020
EAN/GTIN:
     7612269036541
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Auszugboden, Tragkraft 200 kg, höhenverstellbar.

100% ausziehbare Böden. Tragkraft 200 kg. Nutz-Breite x Tiefe 918 x 612 mm. Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Tiefe:
612 mm
Breite:
918 mm
Traglast:
200 kg
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Breite:
1020 mm
Für Tiefe:
706 mm
Schubladenauszug:
100%
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Schubladenschrank-Auszugboden, auszugboden lista, auszugboden lagerregal, LISTA, 705378 49, Ausziehböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,17*
€ 246,93*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,65*
€ 247,56*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,78*
€ 260,03*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,14*
€ 260,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,25*
€ 264,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.454,9908*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 2.116,0996*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.535,9752*
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.783,6664*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.914,3632*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.575,512*
Sonstiges
Lista
70.657.000
ab € 3.014,5676*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 2.239,6188*
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.418,04*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 1.842,37*
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.306,68*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.729,08*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 1.900,02*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.317,46*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.287,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.