Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox, niedrige Bauform, 1 Längswand voll abklappbar, ab 1 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox
Gitterbox
Gitterbox
Gitterbox
Artikel-Nr.:
     103-705617
Hersteller:
     DIPPL
Herst.-Nr.:
     KK 705617
EAN/GTIN:
     4061753111531
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbox, niedrige Bauform, 1 Längswand voll abklappbar, ab 1 Stück.

Zwei niedrige Boxen sind im Stapel genauso hoch wie eine EUR-Normbox. Für innerbetrieblichen Einsatz und Werksverkehr. Die zeitgerechte Mehrwegverpackung. Schützen vor Schäden und Verlusten. Lassen sich einfach stapeln und transportieren (3 auf 1). Vermeiden Verpackungsmüll und Entsorgungskosten.

Auch im Stapel guter Zugriff zum Lagergut durch Längsklappe.

Die EUR-Gitterboxen sind für den internationalen Güterverkehr auf Schiene und Straße. Normkonstruktion nach UIC-Kodex 435.3, mit Registriernummer und SGS-ControllCo-Abnahme. Bei Ausrüstung mit dem verschließbaren Deckel (Zubehör) entfällt die Tauschfähigkeit im internationalen Verkehr.

Andere Größen, Sonderfarben und verzinkte Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Füllhöhe:
330 mm
Traglast:
1500 kg
Höhe:
500 mm
Material:
Winkeleisen- /Stahlgitterkonstruktion
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, 705617 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbox, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.