Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox, mittelhohe Bauform, 1 Längswand voll abklappbar, ab 1 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox
Gitterbox
Gitterbox
Artikel-Nr.:
     103-705623
Hersteller:
     DIPPL
Herst.-Nr.:
     KK 705623
EAN/GTIN:
     4061753111555
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbox, mittelhohe Bauform, 1 Längswand voll abklappbar, ab 1 Stück.

Die zeitgerechte Mehrwegverpackung. Schützen vor Schäden und Verlusten. Lassen sich einfach stapeln und transportieren (3 auf 1). Vermeiden Verpackungsmüll und Entsorgungskosten.

Auch im Stapel guter Zugriff zum Lagergut durch Längsklappe.

Die EUR-Gitterboxen sind für den internationalen Güterverkehr auf Schiene und Straße. Normkonstruktion nach UIC-Kodex 435.3, mit Registriernummer und SGS-ControllCo-Abnahme. Bei Ausrüstung mit dem verschließbaren Deckel (Zubehör) entfällt die Tauschfähigkeit im internationalen Verkehr.

Andere Größen, Sonderfarben und verzinkte Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Füllhöhe:
400 mm
Traglast:
1500 kg
Höhe:
570 mm
Material:
Winkeleisen- /Stahlgitterkonstruktion
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, 705623 49 (gtbm3), Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbox, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.