Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Lagerschilder, weiß, HxB 100 x 200 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Lagerschilder
Magnet-Lagerschilder
Magnet-Lagerschilder
Magnet-Lagerschilder
Magnet-Lagerschilder
Artikel-Nr.:
     103-706359
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     15322
EAN/GTIN:
     4250870300267
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnet Schild
Magnet-Lagerschilder, weiß, HxB 100 x 200 mm, VE 100 Stk.

Für mehr Übersicht in Regalen, Lagerkästen, Behältern usw.

Dauermagnetische Schilder aus hochwertiger, flexibler Magnetfolie. Individuell beschriftbar mit handelsüblichen Filz- und Faserschreibern. Materialstärke 0,7 mm.

Weitere Farben und Formate auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Farbe:
weiß
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
magnetisch
Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetetiketten weiß, magnetische etiketten, 706359 49, Kennzeichnungen für Regale, Kennzeichnung für Regale, Lagerschild, Lagerschilder, Magnetfolien zum Beschriften, Magnetfolie zum Beschriften, Magnetrahmen, Rahmen mit Magnetverschluss, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,038*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,992*
€ 2,37048
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,9762*
€ 2,35168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8862*
€ 2,24458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7662*
€ 2,10178
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,6062*
€ 1,91138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.