Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Augennotfallstation
>
Augenspülflasche
>
Augenspüllösung
>
Artikel
Augensofortspülung, 250 ml Phosphatpufferlösung, steril, gebrauchsfertig.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-707655
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
2010080
EAN/GTIN:
4260725760535
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augensofortspülung, 250 ml Phosphatpufferlösung, steril, gebrauchsfertig.
oculav NIT® Augenspülung - Sterillösung. Gebrauchsfertig. ca. 250 ml Sterillösung für eine sofortige Spülung der Augen, des Bindehautsackes sowie betroffener Haut am Unfallort. Pufferlösung, bindet und neutralisiert, insbesondere auch nach Verätzungen durch Säuren oder Laugen sowie durch Pfefferspray oder Tränengas.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Flascheninhalt:
Phosphatpufferlösung
Anwendungsbereich:
zum Neutralisieren von Säuren
Produkttyp:
Augenspülungen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
,
Augenspülflasche
,
Augenspülung
,
Augenwaschflasche
,
Augenspüllösung
,
Spülflüssigkeit
,
Augenspülstationsnachfüllset
,
Ersatzflasche Augenspülstation
,
Nachfüllset für Augenspülstation
,
augenspülstation söhngen
,
ersatzflasche augenspülstation
,
augenspüllösung 250ml
,
707655 49
,
Augendusche
,
Augenduschen
,
Augennotdusche
,
Augennotduschen
,
Augenspülflaschen
,
Augenspülstationen
,
Augenspülungen
,
Augenwaschflaschen
,
Erste Hilfe
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
16 Tage
50
5
€ 7,90*
ab € 14,432*
€ 18,202*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 18,55*
Lager 102
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 18,57*
Lager 94QG7
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 13,67*
€ 18,68*
Lager 103
26 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 20,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
oculav NIT® -Box 4 x 250 ml Augenspülung
Söhngen
2010004
ab € 52,43*
Zubehör
KERMA Augenkompressen 5,8 x 7 cm unsteril 50 Stück
Kerma
42103
ab € 7,88*
Zubehör
SÖHNGEN® Flaschenhalter für Oculav NIT® und AQUA NIT®,weiß,Metall,113x70x620 mm
Söhngen
2010005 NEUE VERSION
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen