Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag für DIN C4, Format DIN B4, Seitenfalte/Stehboden 50 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag für DIN C4
Briefumschlag für DIN C4
Artikel-Nr.:
     103-708733
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     MBB4H
EAN/GTIN:
     4251924711923
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Briefumschlag für DIN C4, Format DIN B4, Seitenfalte/Stehboden 50 mm, VE 100 Stk.

Umschläge ohne Fenster. Komfortable Haftstreifenverschlüsse zum Verschließen. Varianten mit Seitenfalte und Stehboden für großvolumige Sendungen. Braun, weiß oder fadenverstärkt erhältlich.

Robuste Umschläge in verschiedenen Ausführungen zum zuverlässigen Versand von großvolumigen oder schweren Sendungen, wie beispielsweise Katalogen oder Bewerbungsmappen. In verstärkter Variante mit Haftstreifen-Verschluss erhältlich.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Material:
Papier
Verschlussart:
Haftstreifen
Ausführung:
Seitenfalte und Stehboden 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, briefumschläge braun b4 selbstklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 braun, 708733 49 (MBB4H), Briefkuverts, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Versandhülse, Versandhülsen, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,85*
€ 64,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,65*
€ 61,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,53*
€ 57,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,07*
€ 54,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,18*
€ 46,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.