Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern für Heftgerät, Rückenlänge 35 mm, VE 10000 Stk, Schenkellänge 18 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heftklammern für Heftgerät
Heftklammern für Heftgerät
Artikel-Nr.:
     103-710553
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52754
EAN/GTIN:
     4251924702709
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Heftklammern für Heftgerät, Rückenlänge 35 mm, VE 10000 Stk, Schenkellänge 18 mm.

Plombierungseffekt: Öffnungsversuche werden angezeigt. Unempfindlich gegen Temperatur- und Witterungseinflüsse. Unproblematisch in der Altpapieraufbereitung.

Perfekt passende Heftklammern für Akku-Verschlusshefter. Für ein sicheres Verschließen von 1- bzw. 2-welligen Kartons.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
18 mm
Rückenlänge:
35 mm
Einsatzbereich:
1-wellige Pappe, 2-wellige Pappe
Heftung:
geschlossen
Material:
Metall
Produkttyp:
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter, Verschlußhefter, Kartonverschlusshefter Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer 35/18, blindhefter, 710553 49 (AHK18), Handtackerzubehör, Handtackerzubehöre, Heftklammer, Heftklammern, Packmaterial, Packmaterialien, Tackernadel, Tackernadeln, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Zubehör, Zubehöre
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 85,17*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 85,97*
€ 106,31*
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,74*
€ 106,75*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 89,91*
€ 109,62*
51 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 84,90*
€ 109,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,17*
€ 101,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,42*
€ 95,70
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 79,61*
€ 94,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,92*
€ 90,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paket
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,00665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
52753
ab € 90,16*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
52751
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.