| |
|
| Artikel-Nr.: 103-710606 Herst.-Nr.: WIH15 EAN/GTIN: 4251924725524 |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuhe Winter, blau, VE 12 Paar, 10.
Innen: 7-Gauge-Thermo-Acryl-Schlingenhandschuh. Außen: 13-Gauge-Polyester-Feinstrick-Handschuh. Geprüft und zugelassen nach EN 420 / EN 511 (0.2.0) / EN 388 (3.4.4.1).
Sehr robuste Arbeitshandschuhe für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen und Kontaktkälte. Doppelt beschichtet für warme Hände. Die blauen Winterhandschuhe sind innen angenehm weich gefüttert. Die Außenseite ist hingegen mit Latex beschichtet und somit griffig, flexibel und feuchtigkeitsabweisend. Die ideale Kombination für präzises und gleichzeitig komfortables Arbeiten. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Stoff | Größe: | 10 | Farbe: | blau | Norm: | EN 420 / EN 511 / EN 388 | Anwendungsbereich: | Arbeiten im Winter, Kühlhäuser, Feinmechanik | Produkttyp: | Kälteschutzhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, 710606 49 (WIH15), Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Gefütterte Handschuhe, Gefütterter Winterhandschuh, Gefütterte Winterhandschuhe, Verpackungsshop |
| | |
| |