| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Thermohandschuh"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Thermohandschuh | | | Winterhandschuhe für die Arbeit oder die Freizeit
Winterhandschuhe werden als wärmende Bekleidung für die Freizeit bzw. den Alltag ebenso angeboten wie als Arbeitshandschuhe. Werden die Winterhandschuhe nicht für die Arbeit benötigt, kommt es lediglich auf eine gute Kälteschutzwirkung und natürlich auf modische Aspekte an. Für Kälteschutzhandschuhe im Arbeitsbereich gelten die Sicherheitsanforderungen des Arbeitsschutzes.
Kälteschutzhandschuhe - Arbeitskleidung bei niedrigen Temperaturen
Winterhandschuhe gibt es für die verschiedensten Einsatzbereiche. Einfache Strickhandschuhe aus Wolle oder synthetischer Faser schützen vor Kälte im Freien. Bei Arbeiten im Freien werden hingegen spezielle, gefütterte Arbeitshandschuhe benötigt, die nicht nur vor Kälte, sondern auch vor mechanischer oder chemischer Einwirkung auf die Hände schützen und rutschfest sind. Das Obermaterial solcher Arbeitshandschuhe besteht je nach Einsatzgebiet aus Leder, Kunstfaser, einer Mischung aus Leder und Baumwolle oder auch aus PVC. Isolierte Arbeitshandschuhe, die vor Kälte schützen, gibt es als Mechanikerhandschuh ebenso wie als flüssigkeitsabstoßenden Chemikalienhandschuh. Je nach Einsatzgebiet sind Kälteschutzhandschuhe mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung versehen.
Die Fütterung der Kälteschutzhandschuhe
Die Fütterung der Handschuhe kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Neben Wolle werden für Fütterungen Kunstfasern und speziellen Thermomaterialien verwendet.
Bestens ausgerüstet für den Winter
Um in der kalten Jahreszeit bestens ausgerüstet zu sein, empfiehlt sich der Kauf spezieller Winterartikel. So können Sie Ihre Mitarbeiter mit Winterjacken oder Kälteschutzhosen ausstatten.
|
|
| | | |