Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband, für Handabroller, VE 32 Rollen, braun, Bandbreite 30 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kreppband
Kreppband
Kreppband
Kreppband
Kreppband
Artikel-Nr.:
     103-714692
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1702510
EAN/GTIN:
     4260270820623
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband, für Handabroller, VE 32 Rollen, braun, Bandbreite 30 mm.

Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband.

Kreppband Handeinreißbar, beschreibbar, leicht zu entfernen - zum Abdecken, Bündeln und Markieren.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
Krepppapier
Bandbreite:
30 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
gelb
Materialstärke:
105 µm
Produkttyp:
Kreppbänder
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, krepp-klebeband 30 mm, abdeckband, paketklebeband gelb, ratioform, 714692 49, Flachkrepp, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Kreppbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 1,9025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,54*
€ 92,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 76,76*
€ 91,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,67*
€ 90,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,93*
€ 85,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,88*
€ 72,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.