Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-Steckregal, RAL 7035, Regalhöhe 2700 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 1000 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Steckregal, RAL 7035
Akten-Steckregal, RAL 7035
Akten-Steckregal, RAL 7035
Artikel-Nr.:
     103-715135
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA27310EX
EAN/GTIN:
     4250623708418
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Akten-Steckregal, RAL 7035, Regalhöhe 2700 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 1000 x 300 mm.

Gute Anpassung an räumliche Gegebenheiten und konsequente Nutzung vorhandener Flächen. Bürogerecht mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035. Böden mit hinterer Anschlagkante (einseitig) oder mit Mittelanschlagbügel (doppelseitig). Fachbodenhöhe 25 mm.

Böden 300 mm tief, 25 mm hoch, mit hinterem Anschlag, Fachlast 60 kg . Zur Erhöhung der Standsicherheit der Regale weisen die Böden eine leichte Neigung nach hinten auf.

Außenmaße Breite Grundregal Bodenbreite + 60 mm. Anbauregal Bodenbreite + 10 mm. Tiefe Bodentiefe + 35 mm. Feldlasten 550 kg - 850 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
einseitig
Feldlast:
850 kg
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
8 Stück
Regalhöhe:
2700 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
300 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, lagerregal metallplatte, aktenregal lichtgrau, hofe, 715135 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Aktenregale, Akten-Steckregal, Aktensteckregale, Akten-Steckregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 212,10*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,25*
€ 213,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 175,79*
€ 217,10*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,12*
€ 220,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,01*
€ 223,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZA18310ED
ab € 78,23*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZA18307ED
ab € 70,80*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZA18610DD
ab € 127,52*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZA18607DD
ab € 115,55*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZG18610DD
ab € 146,20*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZG18607DD
ab € 128,30*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZG18310ED
ab € 96,42*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZG18307ED
ab € 89,52*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZA22310ED
ab € 92,89*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZA22307ED
ab € 84,68*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZA22610DD
ab € 157,86*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZA22607DD
ab € 140,22*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZG22610DD
ab € 182,14*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZG22607DD
ab € 163,78*
Ähnlich
Julius vom Hofe
WZG22310ED
ab € 113,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.