Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Anbauregal
>
Artikel
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 2200 mm, doppelseitig, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-783870
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
WZA22610DD
EAN/GTIN:
4250623741026
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 2200 mm, doppelseitig, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.
Bauart doppelseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Inkl. Montagematerial.
Fachböden Deckböden allseitig abgekantet, ohne Anschlag, 25 mm hoch. Böden im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Winkelpfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Tiefe 600 mm mit steckbarem Mittelanschlagbügel.
Feldlast: 240 - 810 kg je nach Regalausführung und -höhe. Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Einfache Montage, Befestigungsmaterial inkl. Fachteiler sowie Seiten- und Rückwände auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
doppelseitig
Feldlast:
630 kg
Fachlast:
90 kg
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Regalhöhe:
2200 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
600 mm
Fachbodenhöhe:
25 mm
Konstruktion:
verschraubt
Material:
Stahl
... >
Lager
>
Regale
>
Büroregale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Anbau-Regal
,
Anbauregal
,
Regal-Boden
,
Regalboden
,
Regalböden
,
Schraub-Anbauregal
,
Schraub-Grundregal
,
Schraub-Regal
,
Schraubregal
,
aktenregal stahl
,
aktenregal
,
aktenregal anbau
,
hofe
,
783870 49
,
Aktenordnerregal
,
Aktenordnerregale
,
Aktenregale
,
Akten-Schraubregal
,
Aktenschraubregale
,
Akten-Schraubregale
,
Archivregale
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Doppelregal
,
Doppelregale
,
Fachbodenregal
,
Fachbodenregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Schraubregale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,75*
€ 200,25*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,93*
€ 201,62*
Lager 9587
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 163,01*
€ 203,73*
Lager 103
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 166,68*
€ 210,63*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,56*
€ 213,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, doppelseitig, Anbauregal, BxT 1000 x 600 mm.
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 140,95*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, doppelseitig, Anbauregal, BxT 750 x 600 mm.
Julius vom Hofe
HZA17607DA
ab € 125,53*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, doppelseitig, Grundregal, BxT 1000 x 600 mm.
Julius vom Hofe
HZG17610DA
ab € 167,27*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, doppelseitig, Grundregal, BxT 750 x 600 mm.
Julius vom Hofe
HZG17607DA
ab € 146,24*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 1000 x 300 mm.
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 84,99*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 750 x 300 mm.
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 78,68*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, einseitig, Grundregal, BxT 1000 x 300 mm.
Julius vom Hofe
HZG17310EX
ab € 113,02*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, einseitig, Grundregal, BxT 750 x 300 mm.
Julius vom Hofe
HZG17307EX
ab € 105,59*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, doppelseitig, Anbauregal, BxT 1000 x 600 mm.
Julius vom Hofe
HZA20610DA
ab € 163,98*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, doppelseitig, Anbauregal, BxT 750 x 600 mm.
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 146,73*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, doppelseitig, Grundregal, BxT 1000 x 600 mm.
Julius vom Hofe
HZG20610DA
ab € 190,63*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, doppelseitig, Grundregal, BxT 750 x 600 mm.
Julius vom Hofe
HZG20607DA
ab € 175,17*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 1000 x 300 mm.
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 98,55*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, einseitig, Anbauregal, BxT 750 x 300 mm.
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 91,38*
Ähnlich
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, einseitig, Grundregal, BxT 1000 x 300 mm.
Julius vom Hofe
HZG20310EX
ab € 123,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen