Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-Schnellheizer, 2000 W, LxBxH 130 x 250 x 350 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bad-Schnellheizer
Bad-Schnellheizer
Artikel-Nr.:
     103-720425
Herst.-Nr.:
     107914
EAN/GTIN:
     4012294217442
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Schnellheizer
elektroheizer 2kw
Bad-Schnellheizer, 2000 W, LxBxH 130 x 250 x 350 mm.

Übersichtliches Display für eine gradgenaue Temperatureinstellung. Wochenprogrammierung. Integrierter Timer (24 h). Offenes-Fenster-Funktion und Frostschutzfunktion. Feuchtraumgeeignet. Raumheizvermögen 60 m³. Elektronisches Thermostat (NTC). Inklusive Wandhalterung.

Moderner Bad-Schnellheizer mit übersichtlichem Display und kompaktem Design, hochwertiges Kunststoffgehäuse passt sich in nahezu jeden Raum ein. Neben einem 24-h-Timer, Frostschutz- sowie Offenes-Fenster-Funktion besitzt dieses Gerät auch die Möglichkeit einer Wochenprogrammierung. Durch die hohe IP-Klasse ist dieses Gerät feuchtraumgeeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
130 mm
Höhe:
350 mm
Schalldruckpegel:
49.4 dB(A)
Nennwärmebelastung:
1 - 2 kW
Nennwärmeleistung:
1,8 - 2 kW
Anschlussspannung:
230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:
1800 - 2000 Watt
Raumgröße:
24 m²
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer, 720425 49, Heizgerät, Heizgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 52,90*
€ 67,71*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 77,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 147,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.