Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-Schnellheizer HBS 2000/2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bad-Schnellheizer HBS 2000/2/1
Bad-Schnellheizer HBS 2000/2/1
Artikel-Nr.:
     400-2505482
Herst.-Nr.:
     1 03 03 0360
EAN/GTIN:
     4012294217442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Schnellheizer
elektroheizer 2kw

Bad-Schnellheizer HBS 2000/2/1


Noch ein Bad-Schnellheizer von ROWI: Der HBS 2000/2/1 mit 2000 Watt Leistung für Wohn- und Badbereich, feuchtraumgeeignet, inkl. Wochenprogrammierung und übersichtlichem Display für eine gradgenaue Temperatureinstellung. Der integrierte Timer (24 h) und die offene-Fenster- und Frostschutzfunktion sowie die hohe IP-Klasse machen aus diesem Elektroheizer ein sehr beliebtes Gerät aus dem Hause ROWI.
- Breite: 25, - Gewicht: 2 kg, - Höhe: 35, - Länge: 13, - Produktart: Heizgerät
Heizgerät, Bedienungsanleitung, Servieformular




Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
13
Breite:
25
Höhe:
35
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 52,90*
€ 67,71*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 77,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 147,88*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.