Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windschutz, seitlich, für das Dach, 1 Paar.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Windschutz, seitlich
Windschutz, seitlich
Artikel-Nr.:
     103-720796
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529054
EAN/GTIN:
     4061753253293
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
spl raucherkabine
raucherunterstand
Windschutz, seitlich, für das Dach, 1 Paar.

Inklusive Befestigungsmaterial geliefert. Seitlicher Windschutz des Daches.
Weitere Informationen:
Höhe:
1560 mm
Breite:
297.5 mm
Tiefe:
8 mm
Produkttyp:
Überdachungen
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 720796 49, Scheibe, Scheiben, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,32*
€ 279,51*
47 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 309,70*
€ 375,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 279,51*
€ 332,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 272,48*
€ 324,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 269,76*
€ 321,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 257,68*
€ 306,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 247,80*
€ 294,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 222,32*
€ 264,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.