Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutz für Wartehalle 'Station', VPE 2 Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wetterschutz für Wartehalle -Station- (Art. 22344)
Modellbeispiel: Wetterschutz für Wartehalle -Station- (Art. 22344)
Artikel-Nr.:
     328-22344
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527561580
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
spl raucherkabine
raucherunterstand
  • Material: Plexiglas
  • inkl. 3 Verbindungselemente
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

|
  • praktische Abdeckung der seitliche Öffnung zum Schutz vor Witterungsverhältnissen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 3 Verbindungselemente
Material:
Plexiglas
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblech, Windschutz, Regenschutz, Plexiglasschutz, Plexiglasschutzleiste, Schutzleiste, Glasleiste, Verkleidung, Schutzverkleidung, Schneeschutz, Schneeblocker, Windblocker, SPL, Wartehäuschen, Regenblocker, Bushäuschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,32*
€ 279,51*
Lager 328
47 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 309,70*
€ 375,94*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 375,94*
€ 447,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 374,00*
€ 445,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 349,27*
€ 415,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 333,84*
€ 397,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 309,70*
€ 368,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.