Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb LOFOTEN, Volumen 80 l, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallkorb LOFOTEN
Abfallkorb LOFOTEN
Artikel-Nr.:
     103-720920
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     208171.6005
EAN/GTIN:
     4061753254214
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb LOFOTEN, Volumen 80 l, grün.

Eleganter Abfallsammler geeignet für öffentliche Bereiche. Deckel aus Stahl mit Schloss (Dreikantschlüssel). Montage: Mit Verankerungsstäben.

Ein Abfallkorb mit außergewöhnlich elegantem Design. Fassungsvermögen: Für 80-Liter-Säcke (nicht inbegriffen). Innenfach: Erhältlich mit und ohne Eimer.

Optional: Mit anzuklebendem Zigarettenausdrücker aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
855 mm
Durchmesser:
495 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
moosgrün RAL 6005
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
ohne Inneneimer
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 80l, PROCITY, 720920 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,79*
€ 893,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,33*
€ 857,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 713,13*
€ 848,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,43*
€ 807,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,17*
€ 762,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,56*
€ 686,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.