| |
|
| Artikel-Nr.: 103-720972 Herst.-Nr.: 208103.6005 EAN/GTIN: 4061753254351 |
| |
|
| | |
| Außen-Abfallbehälter VENEDIG, Volumen 80 l, mit Inneneimer, grün.
Formschöner Außenabfalleimer zur Mülltrennung. Deckel mit Schloss für Dreikantschlüssel. Inklusive Verankerungsstäben.
Das moderne Design dieses Abfallkorbes fügt sich in jede Umgebung ein. Der Abfallkorb passt perfekt zu den Pflanzkübeln, Baumgittern und Sitzbänken der Linie VENEDIG. Die Version mit erhöhtem Deckel hat die Maße ØxH 450 x 1010 mm und entspricht einem Fassungsvermögen von 80 Litern bei einer Benutzung mit Inneneimer oder 120 Litern bei einer Benutzung ohne Inneneimer. Die Außenstruktur ist aus Stahl und das Blech lasergetrimmt. Optional: Mit anzuklebendem Zigarettenausdrücker aus Edelstahl. Weitere Informationen: | | Volumen: | 80 Liter | Höhe: | 1010 mm | Durchmesser: | 450 mm | Material Abfallbehälter: | Stahl | Farbe Abfallbehälter: | moosgrün RAL 6005 | Einsatzort: | Außenbereich | Ausstattung: | Inneneimer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen, PROCITY, 720972 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler |
| | |
| |