| |
|
| Artikel-Nr.: 103-720975 Herst.-Nr.: 208104.6005 EAN/GTIN: 4061753254375 |
| |
|
| | |
| Außen-Abfallbehälter OLBIA, Volumen 80 l, mit Inneneimer, grün.
Einfache und diskrete Lösung für den Außenbereich. Deckel verschließbar mit Dreikantschlüssel.
Der moderne Abfallkorb von schlichter Eleganz bietet mit seinem großen Fassungsvermögen eine diskrete Lösung für die Sauberhaltung der öffentlichen Bereiche. Abmessungen: Ø 450 x Höhe 845 mm. Inklusive Verankerungsstäbe und Recycling-Aufkleber. Weitere Informationen: | | Volumen: | 80 Liter | Höhe: | 845 mm | Durchmesser: | 450 mm | Material Abfallbehälter: | Stahl | Farbe Abfallbehälter: | moosgrün RAL 6005 | Einsatzort: | Außenbereich | Ausstattung: | Inneneimer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen, PROCITY, 720975 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler |
| | |
| |