Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter GUSTAVIA, Volumen 40 l, mit Ascher, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter GUSTAVIA
Außen-Abfallbehälter GUSTAVIA
Artikel-Nr.:
     103-720994
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     208165.6005
EAN/GTIN:
     4061753254412
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Außen-Abfallbehälter GUSTAVIA, Volumen 40 l, mit Ascher, grün.

Seitenfuß mit Stahlrohr mit Aschenbecher und Kopfmodell CITY. Verzinkter und beschichteter Korpus mit Handlinggriffen. Inklusive Recyclingzeichen. Selbstzentrierendes Schließen und Öffnung durch Dreikantschlüssel.

Formschöner Abfallbehälter zum Einbetonieren.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
950 mm
Durchmesser:
357 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
moosgrün RAL 6005
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter für außenanlagen, PROCITY, 720994 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,68*
€ 1.061,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,92*
€ 1.020,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 849,34*
€ 1.010,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,16*
€ 955,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,76*
€ 906,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,07*
€ 837,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49915
ab € 176,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.