Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, Sitzfläche beidseitig, schwarz, 1500 mm Länge.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank
Garderobenbank
Garderobenbank
Artikel-Nr.:
     103-721002
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8822905
EAN/GTIN:
     4250618237657
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, Sitzfläche beidseitig, schwarz, 1500 mm Länge.

Vierkant-Stahlrohr 40 x 20 x 2 mm. Geschraubte, schwarze Endkappen.

Sitzbankauflage aus hochwertigen WPC-Hohlkammerprofilen mit PVC-Ummantelung. Tragfähigkeit pro Meter ca. 100 kg. Auflage aus fünf Leisten.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
400 mm
Sitztiefe:
630 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, lackiert
Tiefe:
630 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
WPC-Hohlkammerprofil mit PVC-Ummantelung
Leistenfarbe:
schwarz
Höhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Wolf, 721002 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,33*
€ 707,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,82*
€ 691,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 575,01*
€ 684,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,93*
€ 678,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,26*
€ 651,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,25*
€ 588,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.