Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter ESTEREL, Volumen 40 l für Rund-Pfosten Ø 76 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter ESTEREL
Außen-Abfallbehälter ESTEREL
Artikel-Nr.:
     103-721012
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     208142.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753254481
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Außen-Abfallbehälter ESTEREL, Volumen 40 l für Rund-Pfosten Ø 76 mm, grau.

Eimer aus elektrolytisch verzinktem Stahl 8/10 mit Handlinggriffen. Öffnung durch Dreikantschlüssel, selbstzentrierendes Schließen und Verriegelung durch Bolzen. Korpus und Deckel verzinkt und beschichtet.

Ein idealer Abfallkorb mit geringem Platzbedarf, der - je nach Modell - an einer Wand oder an einem Pfosten montiert werden kann. Inklusive Ringe zur Montage an allen Pfosten mit Ø 76 mm.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
547 mm
Durchmesser:
357 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen, PROCITY, 721012 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,02*
€ 623,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,61*
€ 600,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,56*
€ 594,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,32*
€ 554,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,88*
€ 516,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.