Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter ESTEREL, Volumen 40 l für Rechteck-Pfosten 80 x 80 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter ESTEREL
Außen-Abfallbehälter ESTEREL
Artikel-Nr.:
     103-721016
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     208141.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753254504
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Außen-Abfallbehälter ESTEREL, Volumen 40 l für Rechteck-Pfosten 80 x 80 mm, grau.

Eimer aus elektrolytisch verzinktem Stahl 8/10 mit Handlinggriffen. Öffnung durch Dreikantschlüssel, selbstzentrierendes Schließen und Verriegelung durch Bolzen. Korpus und Deckel verzinkt und beschichtet.

Ein idealer Abfallkorb mit geringem Platzbedarf, der - je nach Modell - an einer Wand oder an einem Pfosten montiert werden kann. Inklusive Ringe zur Montage an allen Pfosten mit 80 x 80 mm.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
547 mm
Durchmesser:
357 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, PROCITY, 721016 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,49*
€ 619,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,58*
€ 607,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,47*
€ 601,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,56*
€ 546,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.