| |
|
| Artikel-Nr.: 103-721018 Herst.-Nr.: 208141.6005 EAN/GTIN: 4061753254511 |
| |
|
| | |
| Außen-Abfallbehälter ESTEREL, Volumen 40 l für Rechteck-Pfosten 80 x 80 mm, grün.
Eimer aus elektrolytisch verzinktem Stahl 8/10 mit Handlinggriffen. Öffnung durch Dreikantschlüssel, selbstzentrierendes Schließen und Verriegelung durch Bolzen. Korpus und Deckel verzinkt und beschichtet.
Ein idealer Abfallkorb mit geringem Platzbedarf, der - je nach Modell - an einer Wand oder an einem Pfosten montiert werden kann. Inklusive Ringe zur Montage an allen Pfosten mit 80 x 80 mm. Weitere Informationen: | | Volumen: | 40 Liter | Höhe: | 547 mm | Durchmesser: | 357 mm | Material Abfallbehälter: | Stahl | Farbe Abfallbehälter: | moosgrün RAL 6005 | Einsatzort: | Außenbereich | Ausstattung: | Inneneimer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, PROCITY, 721018 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler |
| | |
| |